Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband, Wit, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artikelnummer: 7100240608
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100240608
EAN/GTIN 50051144061131
Nummer fabrikant 7100240608
L-nummer L01310 988

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Totale lengte: 20.117 m
Totale breedte: 19.05 mm

Omschrijving:

Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 is een hoogwaardige, kleurgecodeerde pvc-isolatietape. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik bij fase-identificatie, kleurcodering van leidingen en leidingsystemen en voor het markeren van veiligheidsgebieden. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen een temperatuurbereik van -10 tot 90 °C.

Kenmerk:

Handig en gemakkelijk te gebruiken
Voor het beschermen van elektrische geleiders, motorkabels en leidingen tegen slijtage, zuren, basen, corrosie, vocht en de elementen
Verkrijgbaar in negen verschillende duurzame kleuren
UL-gecertificeerd, VDE, CSA-gecertificeerd en RoHS 2015/863/EU-conform.