Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Totale lengte: 20.117 m
Totale breedte: 19.05 mm
Omschrijving:
Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 is een hoogwaardige, kleurgecodeerde pvc-isolatietape. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik bij fase-identificatie, kleurcodering van leidingen en leidingsystemen en voor het markeren van veiligheidsgebieden. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen een temperatuurbereik van -10 tot 90 °C.
Kenmerk:
Handig en gemakkelijk te gebruiken
Voor het beschermen van elektrische geleiders, motorkabels en leidingen tegen slijtage, zuren, basen, corrosie, vocht en de elementen
Verkrijgbaar in negen verschillende duurzame kleuren
UL-gecertificeerd, VDE, CSA-gecertificeerd en RoHS 2015/863/EU-conform.