Scotch® 35 Vinyl Electro-Isolatieband, Blauw, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Artikelnummer: 7100238733
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100238733
    EAN/GTIN 50051144061100
    Nummer fabrikant 7100238733
    L-nummer L01310 879

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Blauw
    Totale lengte: 20.117 m
    Totale breedte: 19.05 mm

    Omschrijving:

    Scotch® Vinyl isolatietape met kleurcodering 35 is een hoogwaardige, kleurgecodeerde pvc-isolatietape. Deze vlamvertragende tape is geschikt voor gebruik bij fase-identificatie, kleurcodering van leidingen en leidingsystemen en voor het markeren van veiligheidsgebieden. Deze tape is geclassificeerd tot 600 V en is bestand tegen een temperatuurbereik van -10 tot 90 °C.

    Kenmerk:

    Handig en gemakkelijk te gebruiken
    Voor het beschermen van elektrische geleiders, motorkabels en leidingen tegen slijtage, zuren, basen, corrosie, vocht en de elementen
    Verkrijgbaar in negen verschillende duurzame kleuren
    UL-gecertificeerd, VDE, CSA-gecertificeerd en RoHS 2015/863/EU-conform.