Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 115 mm x NH, A CRS SD

Artikelnummer: 7100233818
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100233818
EAN/GTIN 04046719037667
Nummer fabrikant 7100233818

Omschrijving

Uitvoering:

Non-woven schijf met klittenbandsluiting op een stoffen achterkant
Sterke en randstabiele nylon fleece
Geen onderslijping van het oppervlak ondanks abrasie
Lange levensduur en uniforme afwerking
Door de haak-en-lus-hechting kunnen schijven snel en ongecompliceerd worden verwisseld

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Schijf is een duurzame, agressieve non-woven schuurschijf voor lasnaadafwerkingstoepassingen. Onze schijven blenden en finishen consistent, vaak in één stap.

Kenmerk:

Met klittenband bevestigde fleece schijf op een stoffen drager
Stevig en randstabiel nylon vlies
Lange levensduur en gelijkmatige afwerking
Met klittenband kunt u snel en gemakkelijk van schijf wisselen
Gebruik op haakse slijpmachines

Tip:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications