Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH

Artikelnummer: 7100233810
  • Minimale bestelhoeveelheid 600 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100233810
EAN/GTIN 04046719792948
Nummer fabrikant 7100233810
L-nummer L51710 987

Omschrijving

Uitvoering:

Een verscheidenheid aan korrelig materiaal en afmetingen vormen een ideaal uitgangspunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, blending- en lichte ontbraamwerkzaamheden.
Open structuur zorgt voor een koele maling en voorkomt verstopping voor een langere levensduur
Aanpasbare schijf voor het prepareren van oppervlakken zonder krassen, undercutting of beschadiging van het werkstuk.
Klittenbandsysteem voor het snel verwisselen van lenzen bij meerstapsafwerkingsprocessen

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf is een duurzame, non-woven schijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Onze schijven presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.

Kenmerk:

Een verscheidenheid aan korrels en afmetingen biedt een ideaal uitgangspunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, blending- en lichte afbraamwerkzaamheden.
Open structuur zorgt voor koel slijpen en vermijdt verstopping voor een langere levensduur
Aanpasbare schijf voor oppervlaktevoorbereiding zonder krassen, te weinig slijpen of beschadiging van het werkstuk

Tip:

Snel snijden is ideaal voor efficiënt reinigen, blenden, afbramen en afwerken
Geschikt voor metaal, composieten, kunststoffen en andere materialen