Scotch-Brite™ Strong Edge Schijf SE-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS

Artikelnummer: 7100233607
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100233607
    EAN/GTIN 04046719005444
    Nummer fabrikant 7100233607
    L-nummer L51710 1449

    Omschrijving

    Uitvoering:

    For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
    High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
    Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
    Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
    3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Schijf bestaat uit een agressieve non-woven schijf voor zwaar afbramen en finishen met een handig klittenbandsysteem. Onze schijf gebruikt een aluminiumoxide schuurkorrel voor een snelle snede en een vezel die zich goed aanpast zodat de randen en geprofileerde oppervlakken hun vorm houden.

    Kenmerk:

    Voor sneller snijden en een langere levensduur dan SC Surface Conditioning Schijven bij zwaar afbramen en finishen
    Hoog en snel snijdende schijf die zich goed aan de vorm aanpast om de randen te behouden
    Veilige klittenbandbevestiging en vervormbaarheid staan garant voor agressieve snijmogelijkheden zonder het basismateriaal te beschadigen
    Open webontwerp is bestand tegen vollopen en blijft koel bij gebruik voor consistente finishes
    Met het 3M™ Hookit™ Bevestigingssysteem kunt u schijven snel en makkelijk vervangen in finishingprocessen met meer stappen

    Tip:

    Gebruik het op tal van ondergronden bij hout- en metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen
    Perfect voor het afbramen van randen, slijpen, schuren en finishen