3M™ SR Cutter

Artikelnummer: 7100230887
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7100230887
EAN/GTIN 50638060774545
Nummer fabrikant 7100230887

Omschrijving

Uitvoering:

Totale breedte: 25.781 mm

Omschrijving:

De 3M™ SR Cutter is een kunststof roterend snijgereedschap waaraan een 6,35 mm-28 metalen mandrel met schroefdraad is bevestigd voor gebruik op haakse boormachines met een lage snelheid. Onze SR-frezen reinigen zonder chemische oplosmiddelen, wat chemische verontreiniging en afval voorkomt.

Kenmerk:

Metalen doorn met buitendraad 6.35 - 28 mm - voor gebruik op haakse boren met laag toerental
Verwijdert kit en coatings schoon met minimale of geen slijtage van onderliggende verven, primers of metaal
Wordt bevestigd aan een roterend gereedschap om het tijdrovende met de hand schrapen te vervangen door metalen schrapers die het werkstuk uitgutsen

Tip:

Cleans without the need for chemical solvents

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen