3M™ Aluminium Tape 431

Artikelnummer: 7100230552
  • Minimale bestelhoeveelheid 64 stuks
  • Stappen van de bestelling: 64 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100230552
EAN/GTIN 50638060407856
Nummer fabrikant 7100230552
L-nummer L01310 620

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
De combinatie van robuust aluminium en bestendig lijm zorgt voor langdurige toepassingen zonder problemen// verbetert de efficiëntie van verwarming en koeling om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 19 mm
Biedt een stevige, duurzame en betrouwbare hechting omdat het bestand is tegen vlammen, weer, vocht en UV-stralen// hoge weerstand tegen veroudering en verwering

Omschrijving:

Dunne zachte aluminium kleefband met transparante kleefstof voor het afplakken, afdichten, warmte- en lichtreflectie, afplakken bij het anodiseren van aluminium en als vochtbarrière

Kenmerk:

Hoge performance aluminium tape, 0.05 mm dikke drager// Hoge performance aluminium tape, 0.05 mm dikke drager// De hitte en licht weerkaatsende tape beschermt oppervlakken en verbetert de lichtefficiëntie
Verbetert de verwarmings- en koelingsefficiëntie om temperatuurgevoelige materialen te beschermen// Lichtgewicht tape voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A)// Lichtgewicht tape voor luchtvaart, apparaten, automobielbranche, u.L. 723, F.A.R. 25.853(A)
De thermisch geleidende tape weerkaatst en verspreidt stralingswarmte// Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy.// Bestand tegen vlammen, vocht, weer, uv-starling en de meeste chemicaliën. Plooibare hitte- en lichtreflecterende tape beschermt, isoleert en verbetert lichtefficëncy.
Robuuste acrylaatlijm en folierug voor een lange levensduur zowel binnen als buiten// Robuuste acrylaatlijm en folierug voor een lange levensduur zowel binnen als buiten// Met zijn lage waterdampdoorlatendheid is hij uiterst geschikt voor afdichtingen en reparaties
Bestand tegen vuur, weersinvloeden, vocht en UV voor een sterke, duurzame en betrouwbare hechting// Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verbetert de lichtefficiëntie
Wordt zonder sporen verwijderd na zware afplaktoepassingen
Volgt gebogen en ongelijkmatige oppervlakken
Brede temperatuurbestendigheid van -53°C tot 148°C

Tip:

Bescherming tegen en weerkaatsing van hitte op delicate onderdelen
Vochtbarrière
Afdichten en verzegelen
Sluiten en afdichten
Bevestigen van de spiraal van koelkasten en diepvriezers
Beschermen van kunststof tegen hitte en UV