3M™ Aluminium Tape 425, Zilver, 12 mm x 55 m, 0.12 mm

Artikelnummer: 7100229093
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100229093
    EAN/GTIN 50638060407641
    Nummer fabrikant 7100229093
    L-nummer L01310 1301

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zilver
    Totale lengte: 55 m
    Totale breedte: 12 mm

    Omschrijving:

    De 3M™ aluminium kleefband 425 is geschikt voor tal van toepassingen in diverse industrieën. Deze ktape van een zachte aluminium drager heeft een acryl drukgevoelige kleefstof.

    Kenmerk:

    Bestand tegen vele chemicaliën, om oppervlakken te beschermen tijdens het afbijten van verf en andere chemische maskeerprocessen// Warmtegeleidend. Het kan dus het rendement van verwarming en koeling verhogen en temperatuurgevoelige materialen beschermen// Thermisch geleidend. Op die manier kan het rendement van verwarming en koeling worden verhoogd en kunnen temperatuurgevoelige materialen worden beschermd.
    Bestand tegen vele chemicaliën om oppervlakken te beschermen tijdens het beitsen en andere chemische verwerkingsprocessen// Bestand tegen vele chemicaliën om oppervlakken te beschermen tijdens het beitsen en andere chemische verwerkingsprocessen/ Warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verhoogt de efficiëntie van verlichtingsapparatuur
    De speciale acrylkleefstof garandeert een lange levensduur, kan na het maskeren met een minimum aan residu worden verwijderd// De speciale acrylkleefstof garandeert een lange levensduur, kan na het maskeren met een minimum aan residu worden verwijderd// Verbetert de verwarmings- en koelingsefficiëntie voor de bescherming van temperatuurgevoelige materialen
    De thermisch geleidende kleefband reflecteert en voert stralingswarmte af/ Vlam-, weer-, vocht- en UV-bestendig/
    Dankzij de lage waterdampdoorlaatbaarheid is de tape geschikt voor afdichting en reparaties// Warmte- en lichtreflecterend: beschermt oppervlakken en kan de efficiëntie van verlichtingsapparatuur verhogen/ Warmte- en lichtreflecterend: beschermt oppervlakken en kan de efficiëntie van verlichtingsapparatuur verhogen
    Biedt een sterke, langdurige en betrouwbare hechting door weerstand te bieden tegen vlammen, weersinvloeden, vocht en UV-stralen// Conformeerbare tape met zachte aluminium rugzijde vormt zich naar gebogen en oneffen oppervlakken// De warmte- en lichtreflecterende tape beschermt oppervlakken en verhoogt de efficiëntie van verlichtingssystemen
    Residu-vrij verwijderen na veeleisende maskeertoepassingen// Gecertificeerd door UL volgens UL 746C en geclassificeerd door UL volgens UL 723, klasse ″L″ als vlamvertragend materiaal// Gecertificeerd door UL volgens UL 746C en geclassificeerd door UL volgens UL 723, klasse ″L″ als vlamvertragend materiaal
    Past zich aan 3D-vormige en oneffen oppervlakken aan
    Breed temperatuurbereik van -53 °C tot 148 °C

    Tip:

    Kan worden gebruikt als hittebescherming of voor warmtereflectie op gevoelige werkstukken
    Voor maskeren bij chemisch afbijten van verf
    Lichtreflecterend voor optimale verlichting
    Sluiten en verzegelen
    Voor het bevestigen van spoelen in koelkasten en diepvriezers
    Voor het splitsen van dunne folies