3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schuurschijf 737U, 90 mm, Multihole, 400+, PN51617

Artikelnummer: 7100229086
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100229086
EAN/GTIN 04054596831117
Nummer fabrikant 7100229086

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars
Nauwkeurig gevormde, zelfslijpende schurende korrels gaan twee keer zo lang mee als conventionele industriële schuurmiddelen
Scherpere snijvlakken betekenen minder schuurdruk, minder wrijving en minder slijtage
Perforatie met meerdere gaten zorgt voor uitstekende stofafzuiging
Hookit™ haak-en-lus bevestiging voor veilige ondersteuning en snelle vervanging

Omschrijving:

Kies voor een superieure snijwerking en standtijd in het autoschadeherstelproces met 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Multihole schuurschijven 737U. Onze schuurschijf met driehoekige korrel en multihole gatenpatroon is ideaal voor het verwijderen van laklagen, het bijwerken van ruw plaatwerkplamuur, schuren van lak en de laatste stap voordat er wordt geblend of primer wordt aangebracht.

Kenmerk:

Voor een 30% snellere snijwerking vergeleken met andere premium schuurmaterialen
De nauwkeurig gevormde, zelfslijpende korrels gaan tweemaal langer mee dan conventionele industriële schuurmaterialen
Een scherper snijvlak betekent dat minder druk is vereist en er dus minder wrijving en slijtage is
Het multihole gatenpatroon zorgt voor een uitstekende stofafzuiging
De Hookit™ schijf met klittenbandbevestiging hecht stevig en kan snel worden verwijderd, voor snel wisselen
Verkrijgbaar in de groftes 80+ tot 400+