3M™ Hoge Temperatuur Aluminium Tape 433, Zilver, 50 mm x 55 m, 0.09 mm

Artikelnummer: 7100228331
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
Prijs voor 5 Stuk: 1.834,15 €
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100228331
Kopiëren
EAN/GTIN 50638060407672
Kopiëren
Nummer fabrikant 7100228331
Kopiëren
L-nummer L01310 922
Kopiëren
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze 3M™ Aluminiumfolietape voor hoge temperaturen 433 is ontwikkeld voor uitstekende prestaties bij verzegelen, splicen en afdichten in allerlei toepassingen waarbij hoge temperaturen een rol spelen. Deze tape met zeer zachte aluminiumrug is gecoat met drukgevoelige siliconelijm die op allerlei moeilijke ondergronden voor een sterke en betrouwbare hechting zorgt, zelfs bij hoge temperaturen. Deze tape levert uitstekende prestaties bij een temperatuurbereik van -54 °C tot 316 °C, voldoet aan de vuurbestendigheidseisen volgens FAR 25.853 (a) en is UL-gecertificeerd (dossier QQQW2.MH122798). Aanbevolen toepassingen: • Hitteafschermingstoepassingen • Splicen van jumborollen aluminiumfolie • Vasthouden van het laatste deel van rollen met een beperkte breedte tijdens metaalgloeiprocessen • Bedekken van verwarmingselementen of draden om warmte te verspreiden

Voordeel:

  • Bestand tegen brand, vocht, weersinvloeden, uv-straling en chemische stoffen
  • Thermisch geleidende tape helpt warmte te verspreiden om temperatuurgevoelige materialen te beschermen
  • Kan de verwarmings- en koelefficiëntie verbeteren
  • Zeer zachte rug van aluminiumfolie die zich naar gebogen en oneffen oppervlakken vormt
  • Vlambestendig – voldoet aan de eisen volgens FAR 25.853(a)
  • UL-gecertificeerd (dossier QQQW2.MH122798).

Advies:

  • Gebruik als een warmtereflecterende envelop langs of over de isolatie

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen