3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020F, Transparant, 19 mm x 5 m

Artikelnummer: 7100226380
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 stuks
  • Stappen van de bestelling: 60 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Klebeband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100226380
    EAN/GTIN 05900422113829
    Nummer fabrikant 7100226380

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Brand: 3M™
    Kleur: Color: Transparant
    lengte x breedte: 5.0 m x 19.0 mm

    Omschrijving:

    Waaronder roestvrij staal, PC, aluminium, ABS, PP en glas. Het heeft een hoge onmiddellijke hechting en is bestand tegen vocht. De beschermende polypropyleenfilm zorgt voor een goede hanteerbaarheid en verwerkbaarheid - zowel manueel als geautomatiseerd. De temperatuurbestendigheid bedraagt 190 °C (uren) op korte termijn en tot 90 °C (dagen, weken) op lange termijn. De ideale kleefband voor talrijke industrieën. Met zijn goede hechting op vele verschillende oppervlakken kan het worden gebruikt in een grote verscheidenheid van toepassingen, zoals huishoudelijke apparaten, industriële machines, transportuitrusting, bewegwijzering, reclamedisplays en vloerbedekkingslijmen.

    Kenmerk:

    Doelgerichte flexibiliteit met hechting op een breed scala aan ondergronden met hoge en lage oppervlakte-energie.
    Hoog initiële hechting en vochtbestendigheid
    Gemakkelijk te verwerken dankzij de folieliner
    Hoge hittebestendigheid met volledige hechtprestaties: tot +190 °C (kortstondig), +90 °C (langdurig)
    200 micron dik