Uitvoering:
Transparante 0,012 mm polyester drager, 0,069 mm dikke 3M™ 200MP serie lijmlaag per zijde, 0,11 mm dik PE-gecoat lichtbruin beschermpapier
Uitstekende hechting op metaal en high energy kunststoffen en uitstekende afschuifsterkte om wegglijden en randafschilfering te voorkomen. Eerste herpositionering mogelijk voor nauwkeurige uitlijning
Uitstekende hechting op metalen oppervlakken en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie
3M standaard voor hoge prestatie-eisen, stabiliteit tegen vocht en vermindering van randbreuk bij ponsen
Zoals 468 MP, maar als een dubbelzijdige plakband met drager
Omschrijving:
3M™ dubbelzijdige tapes met 3M™ zelfklevende 200MP zijn voorzien van een dunne polyesterfilm voor dimensionele stabiliteit en verbeterde hantering voor het gemak van stansen en lamineren. De 3M-lijm 200MP biedt een uitzonderlijke temperatuur- en chemische bestendigheid
Kenmerk:
Transparante 0,012 mm polyester drager, 0,069 mm dikke lijmlaag uit de 3M™ 200MP serie per zijde, 0,11 mm dik PE-gecoat lichtbruin beschermpapier
Als 468MP, maar als dubbelzijdige kleefband met rugzijde
Tip:
Use for moisture stability and economical edge burr during hard tool die cutting