3M™ PTFE Glasvezel Tape 5480

Artikelnummer: 7100221348
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100221348
EAN/GTIN 50638060406521
Nummer fabrikant 7100221348
L-nummer L01310 1073

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Totale lengte: 32.918 m
Totale breedte: 19.05 mm

Omschrijving:

3M™ Gesneden PTFE-folietape 5480 is voorzien van een gesneden, vervormbare PTFE-rug (polytetrafluorethyleen). De tape heeft een uitzonderlijk lage wrijvingscoëfficiënt.

Kenmerk:

Het niet-klevende PTFE-draagmateriaal vormt een uitzonderlijk glad en gemakkelijk te reinigen oppervlak
Kan schoon worden verwijderd van een grote verscheidenheid aan oppervlakken dankzij de siliconen kleeflaag
Groot temperatuurbereik voor gebruik in machines en uitrusting die aan hogere temperaturen worden blootgesteld
3M™ slip- en antikleefbanden met een gepelde PTFE-rug zijn beter vervormbaar dan de geëxtrudeerde versie van dit product

Tip:

Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen