3M™ PTFE Film Plakband 5491, grijs, 19mm x 33m

Artikelnummer: 7100221272
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100221272
EAN/GTIN 50638060406668
Nummer fabrikant 7100221272
L-nummer L01310 1406

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Totale lengte: 32.918 m
Totale breedte: 19.05 mm

Omschrijving:

3M™ PTFE Tape 5491 heeft een geextrudeerde PTFE drager wat een extreem lage frictie coëfficiënt geeft. In combinatie met de drukgevoelige siliconenlijm kan er een extreem glad, vuilafstotend oppervlak worden gemaakt op vele ondergronden voor een zo efficiënt en schoon mogelijk productieproces.

Kenmerk:

Niet-klevende PTFE-film vormt een uitzonderlijk glad en gemakkelijk te reinigen oppervlak
Siliconenkleefstof verwijdert van diverse oppervlakken zonder residu achter te laten
Kan worden gebruikt over een breed temperatuurbereik, waardoor gebruik op verwarmde machines en apparatuur mogelijk is
Dikkere versie van 3M™ PTFE-filmtape 5490 is duurzamer en beter bestand tegen slijtage
De geëxtrudeerde 3M™ PTFE-filmkleefband ligt vlakker dan conventionele PTFE-afpelfolies

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen