Uitvoering:
Productkleur: Donkerzilver
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 9 mm
Omschrijving:
3M™ Lood Folie Tape 420 is ontwikkeld als een elektrisch en thermisch geleidende tape, zeer goed vervormbaar en bestand tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV, chemicaliën en straling. Samen met het eenvoudig verwijderbare schutvel is de tape uitermate geschikt voor toepassingen met complexe vormen of voor het maken van stansdelen voor een efficiënter productieproces.
Kenmerk:
Thermisch en elektrisch geleidend// Thermisch en elektrisch geleidend// De conforme tape is bestand tegen vlammen en vocht, verwering, UV-stralen en vele chemicaliën die worden gebruikt bij galvaniserings- en anodiseringsprocessen.
Goede hechting op vele ondergronden, waaronder de meeste metalen// Goede weerbestendigheid// Goede weerbestendigheid
Geschikt voor een breed temperatuurbereik// Gemakkelijk ponsbaar// Gemakkelijk stansbaar
Chemisch bestendige lijm// Chemisch bestendige lijm// Gemakkelijk verwijderbare beschermfolie
Dankzij de beschermende folie kan de tape in specifieke vormen worden gestanst om aan te sluiten bij assemblage- of productieprocessen// Zeer buigzaam/flexibel/ Zeer buigzaam/flexibel
Gewikkeld in beschermfolie// Gewikkeld in beschermfolie
Combineert specifieke voordelen van lood en chemisch bestendig lijmsysteem// Combineert specifieke voordelen van lood en chemisch bestendig lijmsysteem
Tip:
Voor het afdekken tijdens het verzinken
Stralingsbarrière
Vochtbarrière
Chemisch malen