Uitvoering:
Verstelbare ratelriem
Biedt goed zicht en scherpte terwijl het UV-straling en bepaalde IR-straling absorbeert. Aanbevolen om te dragen met een lasmasker. * * Extra persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen nodig zijn.
Grijze IR-vizieren bieden een betere kleurherkenning dan groen getinte IR-vizieren.
Polycarbonaat lenzen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-straling
Voldoet aan de eisen van de EN166-2001 norm voor slagvaste veiligheidsbrillen en de EN 169:2002 norm.
Omschrijving:
3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie is onze stijlvolle veiligheidsbril met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende brilveerkleuren en vier lensopties.
Kenmerk:
Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met veer met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstrekken en lenspositie
Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Grijze IR-filters beschikbaar
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
Tip:
Slachthuizen, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, reinigen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedselindustrie, bosbouw, algemene productie, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, farmaceutische industrie, gieten, metaalindustrie, kwaliteitsinspectie, herstellen, wegenbouw, zagen, transport, uv-bescherming, magazijnwerkzaamheden