3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, zwarte veren, krasbestendige, IR 1.7 grijze lens, SF3717AS-BLK, 20/doos

Artikelnummer: 7100217946
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidsbril

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100217946
    EAN/GTIN 58887862345480
    Nummer fabrikant 7100217946
    L-nummer L01110 543

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verstelbare ratelriem
    Temple Pressure Diffusion Technology (PDT) zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm door de druk gelijkmatiger rond de oren te verdelen.
    Biedt goed zicht en scherpte terwijl het UV-straling en bepaalde IR-straling absorbeert. Aanbevolen om te dragen met een lasmasker. * * Extra persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen nodig zijn.
    Grijze IR-vizieren bieden een betere kleurherkenning dan groen getinte IR-vizieren.
    Polycarbonaat lenzen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-straling

    Omschrijving:

    De 3M™ SecureFit™-overzetbrillen 3700 Serie zijn onze overzetveiligheidsbrillen voor mensen met brillen of sterkte. Ze hebben brilveren met ratelverstelling en Pressure Diffusion Temple-technologie voor een nauwe aansluiting en een zachte neusbrug voor meer comfort. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende frame- en lenskleuren.

    Kenmerk:

    Overzetbril (OTG) 3M™ SecureFit™-reeks ontworpen om de hele dag draagbaarheid te bieden aan werknemers die een bril op sterkte dragen.
    Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
    Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens aan gezichtskenmerken en de brilpositie worden aangepast
    Zachte neusbrug ter verbetering van het comfort en de pasvorm
    Er zijn zachte wenkbrauwbeschermers verkrijgbaar, waardoor meer ruimte beschikbaar is voor een bril op sterkte
    Grijze IR-lens IR 5 filters leverbaar. Deze worden veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

    Tip:

    Slachthuizen, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, reinigen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedselindustrie, bosbouw, algemene productie, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, farmaceutische industrie, gieten, metaalindustrie, kwaliteitsinspectie, herstellen, wegenbouw, zagen, transport, uv-bescherming, magazijnwerkzaamheden