• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

3M™ First Base™ 3 Stootpet 2021101, Extra, marineblauw, korte klep, 55 mm, 20 st./doos

Artikelnummer: 7100217750
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100217750
EAN/GTIN 04054596705241
Nummer fabrikant 7100217750
L-nummer L01110 642
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Lichtblauw
Biedt schokbescherming voor industrieel gebruik conform en 812:A1
Het gepatenteerde „full” shell-ontwerp biedt een betere dekking voor een breed scala aan hoofdmaten
Het verkorte scherm (55 mm) zorgt voor beter zicht naar boven
Ventilatieopeningen en mesh aan de zijkant zorgen voor extra ventilatie

Omschrijving:

3M™ First Base™ 3 Stootpet Extra heeft een marineblauwe kleur en biedt industriële hoofdbescherming volgens EN 812:A1. Deze stootpet van duurzame stof heeft een 'volledig' schaalontwerp met een korte kleplengte (55 mm), een zweetband, luchtkanalen en gaas aan de zijkant voor ventilatie.

Kenmerk:

Beschermt dragers tegen lichte schokken tegen stilstaande voorwerpen
Biedt bescherming tegen stoten voor industrieel gebruik in overeenstemming met EN 812:A1
Gepatenteerd ″full″ shell ontwerp biedt betere dekking voor een breed scala van hoofdmaten
Het verkorte scherm (55 mm) zorgt voor een beter zicht naar boven
Luchtsplitten en zijdelingse gaasventilatie verbeteren het ademend vermogen
Duurzame polyester-katoen mix stof
Kan optioneel geborduurd worden met een logo op maat
Riemclip verkrijgbaar als accessoire
Verkrijgbaar in 3 kleuren (marineblauw, zwart en grijs)

Tip:

Lichte industriële toepassingen, algemene fabricage