3M™ Beschermende overall, 4535-XL

Artikelnummer: 7100216848
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Uniseks-maat XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100216848
EAN/GTIN 58887862357063
Nummer fabrikant 7100216848
L-nummer L01110 819

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: 3M™
Kleur: Color: Meerkleurig
Type product: Wegwerpoverall

Omschrijving:

De 3M™ Beschermende overall biedt een uitstekende balans tussen comfort en bescherming. De voorkant is gemaakt van een zacht en robuust nonwoven materiaal van 60 g/m² met een microporeus laminaat voor verbeterde bescherming tegen spatten en een SMMMS rugpaneel voor beter ademend vermogen. De 3M Beschermende overall 4535 werkt als een barrière tegen beperkte vloeistofspatten en gevaarlijke deeltjes.

Kenmerk:

Type 5/6-overall gemaakt van een uiterst zachte lichtgewicht en toch duurzame stof die zorgt voor een goede bescherming tegen gevaarlijke deeltjes en beperkte vloeistofspatten
Speciaal ontwerp met ademend capuchonontwerp met panelen in combinatie met grote ademende rugpanelen waardoor het risico van hittestress in hete omgevingen wordt verminderd
Tweewegrits en stormflap met elastische openingen beperkt het risico van blootstelling van de huid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkels voor meer comfort en bewegingsvrijheid

Tip:

Asbestverwijdering
Asbestinspectie
Verfspuiten & coaten
Isolatiewerk
Fysiek veeleisende banen
Lichte industriële reiniging
Machineonderhoud
Slijpen & polijsten
Cementproductie