3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril, zwarte afdichtingsrand, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, GG6001SGAF-BLK-EU, 10/doos

Artikelnummer: 7100216582
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100216582
EAN/GTIN 58887862344360
Nummer fabrikant 7100216582
L-nummer L01110 558

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsbril met volledig gezichtsvermogen en groot profiel
3M™ Scotchgard™ anti-nevel/antikrascoating is duurzamer* dan conventionele anti-nevelcoatings, wat bijdraagt tot betere oogbescherming in vochtige en wazige omgevingen
Luchtcirculatie en minder beslaan dankzij indirecte ventilatie.
Langere levensduur dankzij anti-kras coating
Dankzij de 3M™ Scotchgard™ anticondens/antikrascoating is de bril mist- en krasvrij en voldoet hij aan de eisen voor mistbestendigheid volgens markering K en N van EN 166

Omschrijving:

De 3M™ GoggleGear™-ruimzichtbrillen 6000 Serie hebben groot profiel met indirecte ventilatie voor luchtcirculatie en een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating.

Kenmerk:

Veiligheidsbril met groot profiel van het assortiment 3M™ GoggleGear™, met voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen; indirecte luchtstroom helpt beslaan te voorkomen
Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens - en krasbestendige eigenschappen
Scharnierpunt met ratelsluiting voor gemakkelijk individueel aanpassen
Eenvoudig aan te passen elastische hoofdband van textiel voor stabiliteit en comfort
Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
GG6001NSGAF-BLU met neopreen hoofdband kan tot 40 keer op 121°C in de autoclaaf worden gesteriliseerd.
Bevat een opklapbare versie met een grijze IR 5-filterlens. Veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
*Op basis van interne tests door 3M conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele condenswerende coatings

Tip:

Slachthuis, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, chemische behandeling, beitelen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedsel- en drankenindustrie, bosbouw, algemene productie, slijpen, vliegtuigreiniging, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, pandemieën, farmaceutische industrie, gieten, energieproductie, metaalindustrie, herstellen, klinken, wegenbouw, schuren, zagen, transport, uv-bescherming