3M™ Solus™ CCS Veiligheidsbril, limegroene veren, foampakking, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lenzen, SCCS01SGAF-GRN-F-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100216261
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100216261
EAN/GTIN 58887862348474
Nummer fabrikant 7100216261
L-nummer L01110 555

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsbril met Corded Control System (CCS) op de slapen voor het bevestigen van oordopjes met koord.
Verwijderbaar schuimrubberen frame om de ogen te beschermen tegen stof en vuil en voor extra comfort en demping
Scotchgard™ anticondenscoating voorkomt langer beslaan dan conventionele anticondenscoatings, zelfs na 25 keer reinigen met water*.
Langere levensduur dankzij anti-kras coating
Dankzij de 3M™ Scotchgard™ anticondens/antikrascoating is de bril mist- en krasvrij en voldoet hij aan de eisen voor mistbestendigheid volgens markering K en N van EN 166

Omschrijving:

3M™ Solus™ CCS-veiligheidsbrillen zijn onze randloze veiligheidsbrillen met limegroene brilveren met een Corded Control System (CCS) voor het bevestigen van oordoppen met koord. De polycarbonaat lens heeft een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating aan beide zijden voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende lensopties.

Kenmerk:

Moderne 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met koordcontrolesysteem (CCS) houdt de bril en oordopjes met koord vast en klaar voor gebruik
Ontworpen voor werknemers die gedurende de dag vaak een bril opzetten en afdoen
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
Geschikt voor alle niet-textiele 3M™-oordopjes met koord
Verkrijgbaar met een verwijderbare foampakking
Montuurmarkering: 3M EN 166 FT CE
*3M interne test conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele condenswerende coatings
*3M interne test conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele anticondenscoatings

Tip:

Slachthuis, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, chemische behandeling, beitelen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedsel- en drankenindustrie, bosbouw, algemene productie, slijpen, vliegtuigreiniging, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, pandemieën, farmaceutische industrie, gieten, energieproductie, metaalindustrie, herstellen, klinken, wegenbouw, schuren, zagen, transport, uv-bescherming