3M™ GoggleGear™ 6000 Ruimzichtbril, blauwe afdichtingsrand, neopreenband, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), heldere lens, GG6001NSGAF-BLU-EU, 10/doos

Artikelnummer: 7100216191
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidsbril

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100216191
    EAN/GTIN 58887862344407
    Nummer fabrikant 7100216191
    L-nummer L01110 494

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Veiligheidsbril met volledig gezichtsvermogen en groot profiel
    3M™ Scotchgard™ anti-nevel/antikrascoating is duurzamer* dan conventionele anti-nevelcoatings, wat bijdraagt tot betere oogbescherming in vochtige en wazige omgevingen
    Luchtcirculatie en minder beslaan dankzij indirecte ventilatie.
    De verstelbare neopreen hoofdband is eenvoudig te reinigen, desinfecteren en steriliseren in een autoclaaf bij 121 °C
    Langere levensduur dankzij anti-kras coating

    Omschrijving:

    De 3M™ GoggleGear™-ruimzichtbrillen 6000 Serie hebben groot profiel met indirecte ventilatie voor luchtcirculatie en een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating.

    Kenmerk:

    Veiligheidsbril met groot profiel van het assortiment 3M™ GoggleGear™, met voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen; indirecte luchtstroom helpt beslaan te voorkomen
    Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
    De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens - en krasbestendige eigenschappen
    Scharnierpunt met ratelsluiting voor gemakkelijk individueel aanpassen
    Eenvoudig aan te passen elastische hoofdband van textiel voor stabiliteit en comfort
    Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
    GG6001NSGAF-BLU met neopreen hoofdband kan tot 40 keer op 121°C in de autoclaaf worden gesteriliseerd.
    Bevat een opklapbare versie met een grijze IR 5-filterlens. Veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
    *Op basis van interne tests door 3M conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele condenswerende coatings

    Tip:

    Slachthuis, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, chemische behandeling, beitelen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedsel- en drankenindustrie, bosbouw, algemene productie, slijpen, vliegtuigreiniging, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, pandemieën, farmaceutische industrie, gieten, energieproductie, metaalindustrie, herstellen, klinken, wegenbouw, schuren, zagen, transport, uv-bescherming