3M™ Cut & Grind Schijf, T27, 100 mm x 4,2 mm x 16 mm, 36+

Artikelnummer: 7100213967
  • Minimale bestelhoeveelheid 2400 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100213967
EAN/GTIN 04054596739796
Nummer fabrikant 7100213967

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Cut & Grind-schijven hebben een hogere werksnelheid en een langere levensduur dankzij de met precisie gevormde keramische korrel van 3M.
Ontwikkeld voor de kostengeoriënteerde klant Slijpmiddel met hoge prestaties voor een aantrekkelijke prijs.
Veelzijdig: De robuuste, kunstharsgebonden slijpschijf is zowel geschikt als voorruwschijf en als doorslijpschijf voor de bewerking van zacht staal en roestvrij staal.
Perfecte prijs-prestatieverhouding

Omschrijving:

3M™ Cut & Grind Schijven zijn ontwikkeld om u te helpen meer werk gedaan te krijgen voor uw geld. Ze banen zich door zware klussen met een snelle, zuivere snede … met minder druk … en met minder inkerving bij het inslijpen voor doorlassingen en tijdens het schoonslijpen van stapellassen. 3M Precision Shaped Grain technologie snijdt door metaal met superscherpe, micro-gerepliceerde punten voor een koelere, snellere en langer durende werking dan conventionele verpulverde schuurmineralen. Als extra bonus wisselt u deze duurzame schijven minder vaak, zodat u sneller klaar bent met de slijpklus van de dag.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen