Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Zeer hoge hechting aan bijna alle poedercoatings// uitstekende hechting aan een breed scala aan oppervlakken, waaronder de meeste poedercoatings, metalen, glas, afgedicht hout, acrylaat, polycarbonaat en ABS
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 9 mm
Zorgt voor een permanente afdichting tegen water, vocht en andere// snelle en eenvoudige aansluitingen
Omschrijving:
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5962, een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 1,6 mm op basis van acryllijm met een uiterst vervormbare schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. Kan worden gebruikt in plaats van klinknagels, schroeven en lasnaden. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating.
Kenmerk:
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 1,6 mm dik hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Tip:
Verlijmen van panelen op frames
Verlijmen van verstevigers op panelen
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Verlijmen van elektronische displays
Verlijmen van lensvensters in behuizingen