3M™ VHB™ Tape 5952F, Zwart, 6 mm x 33 m, 1.1 mm

Artikelnummer: 7100211828
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100211828
EAN/GTIN 04054596736009
Nummer fabrikant 7100211828

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Minder nabewerking
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 6 mm
Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 5952 is een zeer soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape.

Kenmerk:

Hoge sterkte// Hoge sterkte
Duurzaam// Duurzaam
Mooie afwerking// Mooie afwerking
Zwarte, gemodificeerde acrylaatlijm met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige oppervlakken// Zwarte, gemodificeerde acrylaatlijm met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige oppervlakken
Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk

Tip:

Verlijmen van panelen op frames
Verlijmen van verstevigers op panelen
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Verlijmen van elektronische displays
Verlijmen van lensvensters in behuizingen