Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Totale breedte: 1220 mm
Omschrijving:
Bedenk, ontwerp en realiseer uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5952. Deze zwarte tape met een dikte van 1,1 mm heeft een gemodificeerde acrylaatlijm met een zeer vervormbare schuimbasis. Kan worden gebruikt als alternatief voor klinknagels, schroeven en lasnaden. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige verbinding op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating. Zij maakt deel uit van de industriële professionele reeks die wordt geleverd in een blisterverpakking met beschrijvingen in meerdere talen.
Kenmerk:
Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid// Snelle en gemakkelijke verlijming en krachtige en langdurige duurzaamheid.
Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof// Onmiddellijke gebruikssterkte door drukgevoelige kleefstof.
Bijna onzichtbare bevestiging zorgt voor gladde oppervlakken// Bijna onzichtbare lijmverbinding zorgt voor geoptimaliseerd ontwerp
1,1 mm dikke, uiterst conforme, hoogwaardige dubbelzijdige zwarte tape van gemodificeerde acrylkleefstof hecht op uiteenlopende materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of oneffen oppervlakken// 1,1 mm dikke, uiterst conforme, hoogwaardige dubbelzijdige zwarte tape van gemodificeerde acrylkleefstof hecht op uiteenlopende materialen, waaronder poedercoatings en ruwe of oneffen oppervlakken
Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard// Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lasnaden, schroeven) of vloeibare kleefstoffen vervangen, waardoor boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken// Hoge dynamische belastingsabsorptie vermindert trillingen en schokken
Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.// Creëert een duurzame afdichting tegen water, vocht, enz.
Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk.
Tip:
Voor het lijmen van panelen op frames
Voor het verlijmen van verstijvingselementen op panelen
Voor het lijmen van decoratief materiaal, sierlijsten of hulpstukken
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van elektronische displays
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen