3M™ VHB™ Tape 5925F, Zwart, 295 mm x 33 m, 0.6 mm

Artikelnummer: 7100211816
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100211816
    EAN/GTIN 04054596735491
    Nummer fabrikant 7100211816

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Zwart
    Onmiddellijke duurzaamheid dankzij drukgevoelige lijm
    Bijna onzichtbare montage zorgt voor gladde oppervlakken
    Totale breedte: 295 mm
    Kan mechanische bevestigingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijms vervangen, wat resulteert in boren, slijpen, nabewerking, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard

    Omschrijving:

    Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5925, een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 0,6 mm op basis van acryllijm met een uiterst vervormbare schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. Kan worden gebruikt in plaats van klinknagels, schroeven en lasnaden. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating.

    Kenmerk:

    Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn// Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
    Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte// Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
    Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad// Praktisch onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
    Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden// Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden
    Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen// Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
    Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten// Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
    Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen// Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
    Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk// Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
    Dunne hechtnaden// Dunne hechtnaden

    Tip:

    Verlijmen van panelen op frames
    Verlijmen van verstevigers op panelen
    Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
    Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
    Verlijmen van elektronische displays
    Verlijmen van lensvensters in behuizingen