3M™ VHB™ tape 5925, Zwart, 12 mm x 56 m, 0.6 m

Artikelnummer: 7100211800
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100211800
EAN/GTIN 04054596734906
Nummer fabrikant 7100211800

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Onmiddellijke duurzaamheid door drukgevoelige lijm// uitstekende hechting aan een breed scala aan oppervlakken, waaronder de meeste verven met poedercoating, metalen, glas, afgedicht hout, acrylaat, polycarbonaat en ABS
Uitstekend geschikt voor gebruik buitenshuis, UV- en oplosmiddelbestendig// bijna onzichtbare bevestiging zorgt voor gladde oppervlakken
Totale breedte: 12 mm
Zorgt voor permanente waterdichtheid tegen water, vocht en andere// kan mechanische bevestigingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijms vervangen, zodat boren, slijpen, nabewerken, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5925, een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 0,6 mm op basis van acryllijm met een uiterst vervormbare schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. Kan worden gebruikt in plaats van klinknagels, schroeven en lasnaden. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating.

Kenmerk:

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Zwarte, gemodificeerde tape met uiterst vervormbare kern van acrylschuim van 0,6 mm dik. Hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating en onregelmatige ondergronden
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Dunne hechtnaden

Tip:

Verlijmen van panelen op frames
Verlijmen van verstevigers op panelen
Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Verlijmen van elektronische displays
Verlijmen van lensvensters in behuizingen