3M™ Solus™ Serie 2000, S2002SGAF-ROOD, grijs/rode veren, Scotchgard™ condenswerende coating, grijze AC-AK‑lenzen, 20/doos

Artikelnummer: 7100209600
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100209600
EAN/GTIN 58887862350347
Nummer fabrikant 7100209600
L-nummer L01110 362

Omschrijving

Uitvoering:

De Scotchgard™ Anti-fog coating voorkomt dat de coating langer beslaat dan conventionele coatings, zelfs na meer dan 25 keer reinigen met water*
Size: One size fits most
Duurzame lenzen van polycarbonaat absorberen 99,9% van UvA- en UVB-straling
Voldoet aan de Einddoel-vereisten van EN166-2001 voor slagvaste veiligheidsbrils
Voldoet aan de mechanische sterkte einddoel van EN166-2001

Omschrijving:

3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie is onze stijlvolle veiligheidsbril met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende brilveerkleuren en vier lensopties.

Kenmerk:

Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met veer met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstrekken en lenspositie
Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Grijze IR-filters beschikbaar
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken

Tip:

Slachthuizen, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, reinigen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedselindustrie, bosbouw, algemene productie, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, farmaceutische industrie, gieten, metaalindustrie, kwaliteitsinspectie, herstellen, wegenbouw, zagen, transport, uv-bescherming, magazijnwerkzaamheden