3M™ SecureFit™ 3700 Overzetbril, blauwe veren, antikras+ (K), transparante lens, SF3701ASP-BLU-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100209340
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100209340
EAN/GTIN 58887862347057
Nummer fabrikant 7100209340
L-nummer L01110 415

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelbare ratelbeugels zorgen voor een goede pasvorm
Size: One size fits most
Duurzame lens van polycarbonaat absorbeert 99,9% van UvA- en UVB-straling
De antikraslaag zorgt voor een langere levensduur
Voldoet aan de mechanische sterkte einddoel van EN166-2001

Omschrijving:

De 3M™ SecureFit™-overzetbrillen 3700 Serie zijn onze overzetveiligheidsbrillen voor mensen met brillen of sterkte. Ze hebben brilveren met ratelverstelling en Pressure Diffusion Temple-technologie voor een nauwe aansluiting en een zachte neusbrug voor meer comfort. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende frame- en lenskleuren.

Kenmerk:

Overzetbril (OTG) 3M™ SecureFit™-reeks ontworpen om de hele dag draagbaarheid te bieden aan werknemers die een bril op sterkte dragen.
Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens aan gezichtskenmerken en de brilpositie worden aangepast
Zachte neusbrug ter verbetering van het comfort en de pasvorm
Er zijn zachte wenkbrauwbeschermers verkrijgbaar, waardoor meer ruimte beschikbaar is voor een bril op sterkte
Grijze IR-lens IR 5 filters leverbaar. Deze worden veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

Tip:

Slachthuizen, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, reinigen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedselindustrie, bosbouw, algemene productie, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, farmaceutische industrie, gieten, metaalindustrie, kwaliteitsinspectie, herstellen, wegenbouw, zagen, transport, uv-bescherming, magazijnwerkzaamheden