Uitvoering:
De Scotchgard™ Anti-fog coating voorkomt dat de coating langer beslaat dan conventionele coatings, zelfs na meer dan 25 keer reinigen met water*
Size: One size fits most
Duurzame lenzen van polycarbonaat absorberen 99,9% van UvA- en UVB-straling
Voldoet aan de Einddoel-vereisten van EN166-2001 voor slagvaste veiligheidsbrils
Voldoet aan de mechanische sterkte einddoel van EN166-2001
Omschrijving:
3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie is onze stijlvolle veiligheidsbril met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat. De polycarbonaat lens is verkrijgbaar met krasbestendige en condenswerende coatings voor grotere duurzaamheid en beter zicht. Verkrijgbaar in verschillende brilveerkleuren en vier lensopties.
Kenmerk:
Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™-veiligheidsbrillenreeks met veer met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstrekken en lenspositie
Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Grijze IR-filters beschikbaar
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
Tip:
Slachthuizen, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, reinigen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedselindustrie, bosbouw, algemene productie, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, farmaceutische industrie, gieten, metaalindustrie, kwaliteitsinspectie, herstellen, wegenbouw, zagen, transport, uv-bescherming, magazijnwerkzaamheden