3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L, Paars, 1220 mm x 66 m

Artikelnummer: 7100207286
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100207286
    EAN/GTIN 00638060403815
    Nummer fabrikant 7100207286

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Paars
    Transparante paarse plakband voor snelle, eenvoudige en nauwkeurige positionering
    Totale lengte: 65.8 m
    Totale breedte: 304.8 mm
    De siliconenvrije formulering vermindert fouten in de coating en de hechting na het proces

    Omschrijving:

    3M™ Anodisatie Markeringstape 8985L is een betrouwbare siliconenvrije oplossing voor Type I (chroomzuur) anodisatie. Specifiek bestand tegen chroomzuur en biedt scherpe lijnen met een rubberen kleefstof voor eenvoudige verwijdering. Deze tape kan tot 5x sneller * maskeren en de-maskeren dan arbeidsintensieve vloeibare maskering, voor een hogere productiviteit.

    Kenmerk:

    Specifiek ontworpen voor maskering in anodisatiebaden met chroomzuur (type I)// Specifiek ontworpen voor maskering in anodisatiebaden met chroomzuur (type I)
    Transparante paarse tape voor snelle, gemakkelijke en nauwkeurige positionering// Transparante paarse tape voor snelle, gemakkelijke en nauwkeurige positionering
    Biedt scherpe maskeerlijnen en minimaliseert lekken, zodat er minder onderdelen opnieuw hoeven te worden bewerkt// Biedt scherpe maskeerlijnen en minimaliseert lekken, zodat er minder onderdelen opnieuw hoeven te worden bewerkt
    Schone verwijdering in één keer// Schone verwijdering in één keer
    Silicoonvrije formulering helpt bij het verminderen van mislukte coatings en hechtingen na het proces
    Sneller maskeren en ontmaskeren dan met vloeibare maskering; geen uithardingstijd// sneller maskeren en ontmaskeren dan met vloeibare maskering; geen uithardingstijd
    Met beschermend papier voor afdrukken en perforeren/// met beschermend papier voor afdrukken en perforeren