• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

3M™ First Base™ + stootpet, grijs, standaard klep 70 mm, 2014298

Artikelnummer: 7100206560
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidspet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100206560
EAN/GTIN 04054596719316
Nummer fabrikant 7100206560
L-nummer L01110 641
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Elastische behuizing van ABS-kunststof, verwijderbaar voor reiniging
Luchtsleuven
Absorberende badstof sweatband
Verkrijgbaar in verschillende schermlengtes voor een breed scala aan toepassingen

Omschrijving:

De 3M™ First Base™ + stootpet is ontworpen om het hoofd te beschermen tegen de effecten van stoten tegen stilstaande objecten, zoals bulten en kleine snijwonden. Dankzij het gepatenteerde flexibele schaalontwerp gemaakt van duurzaam ABS-kunststof biedt de 3M™ First Base + stootpet industriële stootbescherming volgens EN 812.

Kenmerk:

Biedt industriële stootbescherming volgens EN 812
Flexibele schaal van ABS‑kunststof, kan worden verwijderd voor reiniging
Luchtkanalen voor ventilatie
Absorberende badstof zweetband
Verkrijgbaar in verschillende kleplengtes voor verschillende toepassingen
Verstelbare elastische band voor een individuele pasvorm
Plaats voor optioneel eigen logo
Riemclip als accessoire verkrijgbaar

Tip:

Lichte industrie, algemene productie