3M™ VFlex™ 9101E, Stofmasker, FFP1, zonder ventiel

Artikelnummer: 7100199150
  • Minimale bestelhoeveelheid 1000 stuks
  • Stappen van de bestelling: 1000 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 7100199150
    EAN/GTIN 04054596680685
    Nummer fabrikant 7100199150

    Omschrijving

    Omschrijving:

    3M™ VFlex™ 9101E Stofmasker is een voordelig masker met FFP1-bescherming in een geplooid V-ontwerp met een door 3M™ ontwikkeld filtermedium om gemakkelijk te kunnen ademhalen. Onze lichtgewicht wegwerpmaskers kunnen plat worden opgeborgen en hebben een ingesloten, verstelbare metalen neusbeugel voor een stevige bevestiging. Met de lipjes aan de zijkant creëert u de perfecte pasvorm.

    Kenmerk:

    Voordelige oplossing voor ademhalingsbescherming
    De V-vormige vouwen bewegen mee met uw gezicht voor extra comfort
    Het gepatenteerde 3M™ filtermateriaal zorgt ervoor dat u makkelijker kan ademhalen
    Gebosseleerde voorzijde behoudt de vorm en houdt het materiaal weg van uw mond
    De lipjes aan de zijkant maken het verstellen gemakkelijker
    Ingesloten, verstelbare metalen neusbeugel voor een stevige pasvorm op maat
    Opvouwbaar om gemakkelijk en snel op te bergen
    Ontwikkeld om in combinatie met 3M™ Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten te werken
    Verkrijgbaar in kleine en normale maten voor verschillende gezichtsvormen

    Tip:

    Voor gebruik tijdens assemblage- en mechanische werkzaamheden, schoonmaken, algemene productie, metaalbewerking en transport van olie en gas
    Pharma
    Bouw
    Houtbewerking
    DIY
    Onderhoud