Scotch® dozensluittape 309, Bruin, 50 mm x 66 m

Artikelnummer: 7100197124
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100197124
    EAN/GTIN 04054596670952
    Nummer fabrikant 7100197124

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De Scotch® Dozensluittape 309 is een geruisloze universele verpakkingstape die geschikt is voor lichtgewichttoepassingen, met name in de voedsel‑ en drankenindustrie. De rug van polypropyleenfolie is gemakkelijk te hanteren en is bestand tegen slijtage, vocht en opschuren. De consistent en betrouwbaar rug past zich gemakkelijk aan rond randen en op ruwe ondergronden voor een goed sluitende afdichting.

    Kenmerk:

    Universele verpakkingstape geschikt voor het lichtgewicht‑ en prijsgevoelige toepassingen// Voordelige en betrouwbare dozensluittape voor lichte verpakkingstoepassingen
    Acrylaatlijm met de polypropyleen rug zorgt voor betrouwbare, hoogwaardige prestaties// Geruisloos afwikkelen
    Is bestand tegen UV-licht zonder te vergelen, voor archiveringstoepassingen// Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en karton
    Hoge weerstand tegen scheuren en splijten op de randen// Bestand tegen UV zonder te vergelen, voor archieftoepassingen
    Hoge weerstand tegen scheuren en splijten bij de randen// Uitstekende hechting op gerecycled kraftpapier en vezelplaat
    Universele verpakkingstape geschikt voor prijsgevoelige toepassingen

    Tip:

    Lichtgewicht dozensluittape