3M™ Lamellenschijf 769F, T27, 180 mm x 22,23 mm, 40+

Artikelnummer: 7100196538
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100196538
EAN/GTIN 05902658114182
Nummer fabrikant 7100196538

Omschrijving

Uitvoering:

Levert langdurige prestaties en veelzijdigheid.
Zaagt sneller en langer dan conventionele schurende korrels dankzij de 3M™ precisiegraan
Bewezen krachtiger te zijn dan conventionele lamellenslijpschijf-schijven met zirkoniumoxide.
Afzonderlijke lamellae worden afgebroken en komen vers mineraal vrij voor een consistente snijsnelheid gedurende de hele levensduur van de schijf.
Ideaal voor gebruik op koolstofstaal, roestvrij staal en andere warmtegevoelige legeringen.

Omschrijving:

De 3M™ Lamellenschijf 769F is onze duurzame en krachtig schurende lamellenschijf met 3M™ Precision-Shaped Grain technologie en een duurzame polyesterrug.

Kenmerk:

Snijdt sneller en gaat langer mee dan conventionele schuurkorrels dankzij de 3M™ precisiekorrel.
Bewezen dat ze krachtiger zijn dan conventionele zirkoonkorundflapschijven.
Individuele lamellen breken af en geven vers mineraal af om een constante snijsnelheid te garanderen gedurende de hele levensduur van de schijf.
Ideaal voor gebruik op koolstofstaal, roestvrij staal en andere hittegevoelige legeringen.

Tip:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal