Uitvoering:
Productkleur: Transparant
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 50 mm
Omschrijving:
Scotch® Dozensluittape 371 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materialen, met inbegrip van gegolfde vezelplaat. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen slijtage, chemicaliën en wrijving gedurende het verzendproces. De tape gaat gemakkelijk over randen en ruwe oppervlakken om zo stevig op zijn plaats te blijven.
Kenmerk:
Kleefmiddel op basis van rubberhars hecht snel op een groot aantal materialen zoals vezelplaat// Voordelige en betrouwbare verpakkingstape voor lichtgewicht verpakkingen
Goede aanvangskleefkracht op een breed scala aan materialen, waaronder vezelplaat// Tape is bestand tegen buigen, schuren, vocht en schrobben voor een langdurige hechting
Het steunmateriaal voegt zich goed naar randen en ruwe oppervlakken om een goede afdichting te verkrijgen// Het steunmateriaal voegt zich goed naar randen en ruwe oppervlakken om een goede afdichting te verkrijgen
Tape is bestand tegen scheuren, schuren, vocht en wrijven// Houdt de inhoud stevig vast met goede scheur- en treksterkte aan de randen
Goede weerstand tegen randen en scheuren// Beschikbaar met aangepaste bedrukking (veiligheidsinstructies, merklogo's)
Uitstekende hechting op gerecycleerd rugpapier of vezelplaat
Tip:
Voor het sluiten van lichte kartonnen dozen
Het meest geschikt voor vouwdozen tot 30 kg