Uitvoering:
Productkleur: Beige
Soft, flexibele, klevende plakband die niet scheurt bij het uitrollen
Het is gemakkelijk om uit te rollen
Totale breedte: 24 mm
Eenvoudig te labelen.
Omschrijving:
De afplaktape 201E is een soepele tape van crêpepapieren die bestand is tegen temperaturen tot 80 °C. Chamoiskleurig, rubber lijmlaag, 0,135 mm dik.
Kenmerk:
Geschikt voor het vasthouden, vastmaken, inpakken, afdichten.// Goede ogenblikkelijke hechting en houdkracht, komt niet los en krult niet
Beperkt de ophoping van verf en geeft goede verflijnen// Comfort tape, scheurt niet tijdens het afrollen
Belet het doorlekken van de verf// Gemakkelijk van de rol te scheuren
Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Temperatuurbereik tot 80°C / 1h
Bedrijfstemperatuurbereik tot 80°C / 1 u// Vermindert verfophoping en zorgt voor goede verflijnen, helpt voorkomen dat verf doorlekt
Ontworpen voor gebruik binnenshuis
Tip:
Kortstondige algemene schildertoepassingen
Afplaktape voor het dichten van voegen
Labelmarkering
Labelen van labels