3M™ afplaktape 201E, Beige, 48 mm x 50 m

Artikelnummer: 7100195888
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100195888
EAN/GTIN 04054596668805
Nummer fabrikant 7100195888
L-nummer L01310 89

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Beige
Soft, flexibele, klevende plakband die niet scheurt bij het uitrollen
Het is gemakkelijk om uit te rollen
Totale breedte: 48 mm
Eenvoudig te labelen.

Omschrijving:

De afplaktape 201E is een soepele tape van crêpepapieren die bestand is tegen temperaturen tot 80 °C. Chamoiskleurig, rubber lijmlaag, 0,135 mm dik.

Kenmerk:

Geschikt voor het vasthouden, vastmaken, inpakken, afdichten.// Goede ogenblikkelijke hechting en houdkracht, komt niet los en krult niet
Beperkt de ophoping van verf en geeft goede verflijnen// Comfort tape, scheurt niet tijdens het afrollen
Belet het doorlekken van de verf// Gemakkelijk van de rol te scheuren
Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Temperatuurbereik tot 80°C / 1h
Bedrijfstemperatuurbereik tot 80°C / 1 u// Vermindert verfophoping en zorgt voor goede verflijnen, helpt voorkomen dat verf doorlekt
Ontworpen voor gebruik binnenshuis

Tip:

Kortstondige algemene schildertoepassingen
Afplaktape voor het dichten van voegen
Labelmarkering
Labelen van labels