Uitvoering:
Totale lengte: 1000 mm
Omschrijving:
De 3M™ Warmtekrimpkabelmof HDT-A is een stijve, dikwandige, halogeenvrije warmtekrimpkous die is ontwikkeld voor betrouwbare prestaties bij elektrische aftakkingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV, maar ook voor bescherming tegen mechanische en omgevingsinvloeden. HDT-A warmtekrimpkousen hebben een buitenkant van vlamvertragende, vernette polyolefine en een binnenkant van in de fabriek aangebrachte lijm.
Kenmerk:
Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële en stroomvoorzieningstoepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Gemaakt van polyolefine, krimpverhouding tot 4,5:1
Mechanische en milieubescherming
Elektrische isolatie
SAE AS23053/15, klasse 1 gecertificeerd en RoHS 2011/65/EU-conform.