3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimkousbuis met Lijm, Zwart, 48/15 mm, 1 m

Artikelnummer: 7100195511
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Kabeltule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100195511
EAN/GTIN 08712403596746
Nummer fabrikant 7100195511
L-nummer L01310 1972

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
UV-bestendig en bestand tegen vele chemische invloeden
Totale lengte: 1000 mm
Geschikt als externe slang voor aansluitingen van de stuurleiding

Omschrijving:

De 3M™ Warmtekrimpkabelmof HDT-A is een stijve, dikwandige, halogeenvrije warmtekrimpkous die is ontwikkeld voor betrouwbare prestaties bij elektrische aftakkingen, verbindingen en afsluitingen tot 1,0 kV, maar ook voor bescherming tegen mechanische en omgevingsinvloeden. HDT-A warmtekrimpkousen hebben een buitenkant van vlamvertragende, vernette polyolefine en een binnenkant van in de fabriek aangebrachte lijm.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële en stroomvoorzieningstoepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Gemaakt van polyolefine, krimpverhouding tot 4,5:1
Mechanische en milieubescherming
Elektrische isolatie
SAE AS23053/15, klasse 1 gecertificeerd en RoHS 2011/65/EU-conform.