3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimkousbuis met Lijm, Zwart, 38/12 mm, 1 m

Artikelnummer: 7100195510
  • Minimale bestelhoeveelheid 15 stuks
  • Stappen van de bestelling: 15 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabeltule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100195510
EAN/GTIN 08712403596739
Nummer fabrikant 7100195510
L-nummer L01310 1815

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
UV-bestendig en bestand tegen vele chemische invloeden
Totale lengte: 1 m
Geschikt als externe slang voor aansluitingen van de stuurleiding

Omschrijving:

De HDT-A is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Vlamvertragend - zelfdovend. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68. Voldoet aan de eisen van VDE 0278 deel 3.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële en stroomvoorzieningstoepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Gemaakt van polyolefine, krimpverhouding tot 4,5:1
Mechanische en milieubescherming
Elektrische isolatie
SAE AS23053/15, klasse 1 gecertificeerd en RoHS 2011/65/EU-conform.