3M™ HDT-A Dikwandiger Warmtekrimkousbuis met Lijm, Zwart, 19/6 mm, 1 m

Artikelnummer: 7100195508
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Kabeltule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100195508
EAN/GTIN 08712403596715
Nummer fabrikant 7100195508
L-nummer L01310 1915

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
UV-bestendig en bestand tegen vele chemische invloeden
Totale lengte: 1 m
Geschikt als externe slang voor aansluitingen van de stuurleiding

Omschrijving:

De HDT-A is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Vlamvertragend - zelfdovend. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68. Voldoet aan de eisen van VDE 0278 deel 3.

Kenmerk:

Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële en stroomvoorzieningstoepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Gemaakt van polyolefine, krimpverhouding tot 4,5:1
Mechanische en milieubescherming
Elektrische isolatie
SAE AS23053/15, klasse 1 gecertificeerd en RoHS 2011/65/EU-conform.