Uitvoering:
Productkleur: Zwart
UV-bestendig en bestand tegen vele chemische invloeden
Totale lengte: 1 m
Geschikt als externe slang voor aansluitingen van de stuurleiding
Omschrijving:
De HDT-A is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Vlamvertragend - zelfdovend. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68. Voldoet aan de eisen van VDE 0278 deel 3.
Kenmerk:
Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële en stroomvoorzieningstoepassingen
Biedt krimpbescherming en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen
Gemaakt van polyolefine, krimpverhouding tot 4,5:1
Mechanische en milieubescherming
Elektrische isolatie
SAE AS23053/15, klasse 1 gecertificeerd en RoHS 2011/65/EU-conform.