Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-RD Pro Extra Cut, M14, 125 mm, A XCRS

Artikelnummer: 7100192341
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7100192341
    EAN/GTIN 04054596607149
    Nummer fabrikant 7100192341
    L-nummer L51710 289

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Groen
    Het mineraal van aluminiumoxide verwijdert agressief de bovenste laag en verfijnt het onderliggende kale metaal.
    Het hoge aanpassingsvermogen zorgt voor een groter contactoppervlak voor snellere verwijdering.
    Glasvezel van hoge sterkte, bestand tegen breuken en biedt optimale prestaties op het gebied van snijkanten.
    Bestand tegen spanning en daardoor uniforme snijprestaties

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut Schijf beschikt over een schuurmineraal op basis van aluminiumoxide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven zijn ontworpen voor het verwijderen van zware coatings, zoals zware roest, dikke verf en corrosie, en voor blending en verfijning van het blank metaal eronder.

    Kenmerk:

    Verwijdert zware roest, dikke verf en corrosie en reinigt de lasnaden snel
    Aluminiumoxide verwijdert de toplaag intensief en zorgt voor verfijning van het blanke metaal eronder
    Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname
    Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen
    Bestand tegen vollopen voor een consistente snijwerking
    Hoge snelheid en weinig vibratie

    Tip:

    Reinigen van lasnaden en verwijderen van zware roest, roestputjes, dikke verf, corrosie en verkleuringen van lasnaden

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen