Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf XT-DB Pro Extra Cut, 115 mm x 22 mm, A XCRS

Artikelnummer: 7100192339
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100192339
EAN/GTIN 04054596606722
Nummer fabrikant 7100192339
L-nummer L51710 1398

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Het mineraal van aluminiumoxide verwijdert agressief de bovenste laag en verfijnt het onderliggende kale metaal.
Het hoge aanpassingsvermogen zorgt voor een groter contactoppervlak voor snellere verwijdering.
Glasvezel van hoge sterkte, bestand tegen breuken en biedt optimale prestaties op het gebied van snijkanten.
Bestand tegen spanning en daardoor uniforme snijprestaties

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Extra Cut Schijf beschikt over een schuurmineraal op basis van aluminiumoxide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven zijn ontworpen voor het verwijderen van zware coatings, zoals zware roest, dikke verf en corrosie, en voor blending en verfijning van het blank metaal eronder.

Kenmerk:

Verwijdert zware roest, dikke verf en corrosie en reinigt de lasnaden snel
Aluminiumoxide verwijdert de toplaag intensief en zorgt voor verfijning van het blanke metaal eronder
Hoge mate van vervormbaarheid staat garant voor een groter contactoppervlak en een snellere materiaalafname
Hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen
Bestand tegen vollopen voor een consistente snijwerking
Hoge snelheid en weinig vibratie

Tip:

Reinigen van lasnaden en verwijderen van zware roest, roestputjes, dikke verf, corrosie en verkleuringen van lasnaden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen