3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 80+, Zonder Gaten

Artikelnummer: 7100190719
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100190719
EAN/GTIN 56941726000426
Nummer fabrikant 7100190719
L-nummer L51710 77

Omschrijving

Uitvoering:

Product Colour: Red
Super-open-coat construction for reduced loading allowing metal and paint particles to escape
3M™ Precision-Shaped Grain delivers a consistent, high cut-rate and long life
Hookit™ attachment allows for quick and easy disc changes
E-weight paper backing is specially designed for metal sanding

Omschrijving:

3M ™ Cubitron ™ II Hookit ™ Disc 950U is een schuurschijf die is ontworpen om hoge prestaties te leveren bij body-in-white toepassingen. Het wordt aangedreven door de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain in een super-open-coat constructie die bestand is tegen vollopen. De E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal.

Kenmerk:

Ideaal voor het voorbereiden en repareren van vlakke oppervlakken, inclusief body-in-white-toepassingen
Super-open-coat constructie voor minder vollopen waardoor metaal- en verfdeeltjes kunnen ontsnappen
3M ™ Precision-Shaped Grain levert een consistente, hoge snijsnelheid en een lange levensduur
Hookit ™ klithechting zorgt voor snelle en gemakkelijke schijfwissels
E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.