3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 950U, 150 mm, 60+, Zonder Gaten

Artikelnummer: 7100190718
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100190718
EAN/GTIN 56941726000419
Nummer fabrikant 7100190718
L-nummer L51710 72

Omschrijving

Uitvoering:

Product Colour: Red
Super-open-coat construction for reduced loading allowing metal and paint particles to escape
3M™ Precision-Shaped Grain delivers a consistent, high cut-rate and long life
Hookit™ attachment allows for quick and easy disc changes
E-weight paper backing is specially designed for metal sanding

Omschrijving:

3M ™ Cubitron ™ II Hookit ™ Disc 950U is een schuurschijf die is ontworpen om hoge prestaties te leveren bij body-in-white toepassingen. Het wordt aangedreven door de snel snijdende, duurzame 3M Precision-Shaped Grain in een super-open-coat constructie die bestand is tegen vollopen. De E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal.

Kenmerk:

Ideaal voor het voorbereiden en repareren van vlakke oppervlakken, inclusief body-in-white-toepassingen
Super-open-coat constructie voor minder vollopen waardoor metaal- en verfdeeltjes kunnen ontsnappen
3M ™ Precision-Shaped Grain levert een consistente, hoge snijsnelheid en een lange levensduur
Hookit ™ klithechting zorgt voor snelle en gemakkelijke schijfwissels
E-gewicht papieren drager is speciaal ontworpen voor het schuren van metaal