Scotch-Brite™ Clean & Strip Schijf CS-DC, 150 mm x 13 mm, SXCRS

Artikelnummer: 7100182620
  • Minimale bestelhoeveelheid 245 stuks
  • Stappen van de bestelling: 245 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182620
EAN/GTIN 53134375304219
Nummer fabrikant 7100182620
L-nummer L51710 1140

Omschrijving

Uitvoering:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf is speciaal ontwikkeld om effectief lasnaden weg te werken en roest en oude verflagen te verwijderen. Onze extra grove schijven met een open web bieden een soepel lopend volloopbestendig wiel, dat ideaal is voor het verwijderen van zachte coatings.

Kenmerk:

U komt eenvoudig in krappe hoeken voor complete reiniging, verwijderen van oude verflagen en oppervlaktevoorbereiding
Bedek een groter oppervlak dan met draadborstels
Gebruikt extra grof siliciumcarbide voor agressief snijden en een fijnere finish dan met draadborstels
De volloop- en warmtebestendigheid zorgt voor een extra lange werking en consistente finishresultaten gedurende de levensduur van de schijf
Dankzij het smeerbestendige non-woven materiaal slijt de schijf gelijkmatig tijdens zijn leven

Tip:

Werk lasnaden weg en verwijder roest en oude verflagen in allerlei toepassingen